曜日別特売

ルアーコネクター VRシリーズ

ルアーコネクター VRシリーズ - アイシスルアーコネクター VRシリーズ - アイシスルアーコネクター VRシリーズ - アイシスルアーコネクター VRシリーズ - アイシスルアーコネクター VRシリーズ - アイシスルアーコネクター VRシリーズ - アイシスルアーコネクター VRシリーズ - アイシスルアーコネクター VRシリーズ - アイシス

シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用。ロックリング回転式ルアーコネクターです。接続口形状はメスルアーをF、オスルアーをSと表示し、各形状の接続応用は使用例をご参照ください。オスルアー(S)側に別売スナップロックリング(VRTR6)を差し込むとオスルアーロック付きのポートとなり、メス(F)側を捻らずにロックリングを回転させるだけで、ロックがかかります。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。

全14種類を絞り込む
種別
アズワン品番
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38705933VRSR2061セット(10個)オス 2.5mm61-0479-76
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
38705958VRSR4061セット(10個)オス 4.0mm61-0479-78
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38705985VRSCR61セット(10個)両端オスルアーカップリング61-0479-81
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38705994VRSFR61セット(10個)オスメスルアーストレートカップリング61-0479-82
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38706019VRT78761セット(5個)T型61-0479-84
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
38706028VRT87861セット(5個)T型61-0479-85
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
38706037VRLE61セット(5個)L型61-0479-86
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75372256VRLE3061セット(5個)L型 3mm61-0479-87
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
38705924VRSR1061セット(10個)オス 1.5mm61-0479-75
900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38705949VRSR3061セット(10個)オス 3.0mm61-0479-77
900
取扱い終了
代替品有
38705967VRSR5061セット(10個)オス 5.0mm61-0479-79
1,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38706046VRLE3061セット(10個)L型 3mm61-0479-87
1,000
取扱い終了
代替品有
38705976VRSR6061セット(10個)オス 6.5mm61-0479-80
700
取扱い終了
38706003VRSPR61セット(10個)オスプラグ61-0479-83
700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38705924VRSR10653712077VRSR106VRSR106 ポートコネクター アイシス 53712077ポートコネクターアイシス1袋(10個)
899
税込989
注文コードが変更になりました
38705949VRSR30653712095VRSR306VRSR306 ポートコネクター アイシス 53712095ポートコネクターアイシス1袋(10個)
899
税込989
注文コードが変更になりました
38705967VRSR50653712113VRSR506VRSR506 ポートコネクター アイシス 53712113ポートコネクターアイシス1袋(10個)
979
税込1,077
注文コードが変更になりました
38706046VRLE30675372256VRLE306VRLE306 ルアーコネクター VRシリーズ アイシス 75372256ルアーコネクター VRシリーズアイシス1セット(5個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする