チューブ用ストッパープラグ VSPシリーズ

チューブ用ストッパープラグ VSPシリーズ - アイシス

シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用ミニフィッティングL型です。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。

内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38706064VSP2062.5mm61-0479-94
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38706073VSP3063.0mm61-0479-95
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38706089VSP4064.0mm61-0479-96
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
38706098VSP5065.0mm61-0479-97
1,900
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
38706107VSP6066.5mm61-0479-98
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
38706055VSP1061.5mm61-0479-93
700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする