曜日別特売

PTFEチューブ BLSシリーズ

PTFEチューブ BLSシリーズ - アイシス

ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物など有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工がしやすい利点があります。外径の公差は±0.05mm、連続使用温度+260℃。米国薬局方USP ClassⅥに準拠。

長さ(m)10使用温度範囲(℃)250内容量1巻(10m)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38707604BLS1810011/16"×0.2mm 10m巻0.21.5962-6248-50
8,600
8,398
9,238(税込)
当日出荷
38707613BLS1810091/16"×0.5mm 10m巻0.51.5862-6248-51
7,100
7,098
7,808(税込)
当日出荷
38707629BLS1810101/16"×1/32" 10m巻0.791.5862-6248-52
6,800
6,598
7,258(税込)
当日出荷
38707638BLS1810121/16"×1.0mm 10m巻1.01.5862-6248-53
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
38707647BLS1810261/8"×1/16" 10m巻1.583.1762-6248-54
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
38707656BLS1810331/8"×2.4mm 10m巻2.43.1762-6248-55
9,200
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする