曜日別特売

ジャー用オプション品 耐圧器具、500・1000mL捻蓋付容器用

ジャー用オプション品 耐圧器具、500・1000mL捻蓋付容器用 - サビレックス

ステンレス製支持プレート・ボルト・ナットで構成されています。

仕様最大耐圧(38℃時)(Pa):0.34M(50PSI)ジャー用オプション品アズワン品番61-8489-70内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa(1PSI)ずつ低下します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38709047730-1000
159,200
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする