曜日別特売

標準ジャー 捻蓋付 101シリーズ

標準ジャー 捻蓋付 101シリーズ - サビレックス

使用温度範囲:-200℃~+260℃。積み重ね可能なため保管が容易。洗浄しやすい広口容器。強靭で硬い肉厚容器。継ぎ目がない一体成型。取り扱いが容易な4ヶ所のスジ加工。内容液の除去が容易な角に丸みのある内底。締付用レンチ(別売)でしっかりと蓋を閉めることが可能です。

内容量1個
注意
※38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa(1PSI)ずつ低下します。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38709397101-0180-053-0118061-8489-02
20,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
38709406101-0240-070-0124061-8489-03
20,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
38709424101-0350-110-0135061-8489-05
42,900
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
38709458101-2000-110-01200061-8489-08
90,000
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
38709354101-0060-053-016061-8488-97
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38709363101-0090-053-019061-8488-98
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38709379101-0120-070-0112061-8488-99
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38709388101-0180-070-0118061-8489-01
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
38709433101-0500-089-0150061-8489-06
31,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
38709449101-1000-110-01100061-8489-07
60,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
38709415101-0300-089-0130061-8489-04
23,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38709354101-0060-053-0133225631No.0102101-0060-053-01 PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし) サビレックス 33225631PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし)サビレックス1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38709363101-0090-053-0133225647No.0103101-0090-053-01 PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし) サビレックス 33225647PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし)サビレックス1個
11,980
欠品中
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38709379101-0120-070-0133225656No.0104101-0120-070-01 PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし) サビレックス 33225656PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし)サビレックス1個
14,980
欠品中
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38709388101-0180-070-0133225665No.0106101-0180-070-01 PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし) サビレックス 33225665PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし)サビレックス1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38709433101-0500-089-0133225683No.0500101-0500-089-01 PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし) サビレックス 33225683PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし)サビレックス1個
32,980
欠品中
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38709449101-1000-110-0133225692No.1000101-1000-110-01 PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし) サビレックス 33225692PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし)サビレックス1個
63,980
欠品中
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする