曜日別特売

標準ジャー 容器のみ 100シリーズ

標準ジャー 容器のみ 100シリーズ - サビレックス標準ジャー 容器のみ 100シリーズ - サビレックス標準ジャー 容器のみ 100シリーズ - サビレックス標準ジャー 容器のみ 100シリーズ - サビレックス標準ジャー 容器のみ 100シリーズ - サビレックス標準ジャー 容器のみ 100シリーズ - サビレックス標準ジャー 容器のみ 100シリーズ - サビレックス標準ジャー 容器のみ 100シリーズ - サビレックス
内容量1個
注意
※38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa(1PSI)ずつ低下します。
全13種類を絞り込む
容量(mL)
アズワン品番
13種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38709467100-0060-016061-8489-09
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
38709476100-0090-019061-8489-10
7,200
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
38709485100-0120-0112061-8489-11
8,800
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
38709494100-0180-0118061-8489-12
11,100
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
38709503100-0180-0218061-8489-13
15,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
38709519100-0240-0124061-8489-14
14,400
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
38709537100-0350-0135061-8489-16
20,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
38709546100-0500-0150061-8489-17
23,200
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
38709555100-1000-01100061-8489-18
42,100
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
38709564100-2000-01200061-8489-19
67,800
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
38709573100-0500-0350061-8489-20
32,600
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
38709589100-1000-03100061-8489-21
56,800
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
38709528100-0300-0130061-8489-15
13,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする