曜日別特売

液体移送用ジャー 101シリーズ

液体移送用ジャー 101シリーズ - サビレックス

低圧移送用です。チューブの挿入は、片方は蓋上面まで、もう片方は容器内部まで差し込み可能です。ポートをふさぐ密閉用キャップもございます(別売)。

内容量1個
注意
※38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa(1PSI)ずつ低下します。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38709756101-0060-053-20601/8”ポート付き61-8489-38
24,400
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
38709774101-0090-053-20901/8”ポート付き61-8489-40
25,600
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
38709799101-0120-070-201201/8”ポート付き61-8489-42
28,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
38709817101-0180-070-201801/8”ポート付き61-8489-44
30,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
38709826101-0180-070-281801/4”ポート付き61-8489-45
27,900
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
38709835101-0180-053-201801/8”ポート付き61-8489-46
33,700
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
38709853101-0240-070-202401/8”ポート付き61-8489-48
33,800
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
38709896101-0350-110-203501/8”ポート付き61-8489-52
53,900
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
38709905101-0350-110-283501/4”ポート付き61-8489-53
52,200
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
38709914101-0500-089-205001/8”ポート付き61-8489-54
46,100
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
38709939101-1000-110-2010001/8”ポート付き61-8489-56
75,300
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
38709948101-1000-110-2810001/4”ポート付き61-8489-57
73,600
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
38709765101-0060-053-28601/4”ポート付き61-8489-39
22,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
38709783101-0090-053-28901/4”ポート付き61-8489-41
23,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
38709808101-0120-070-281201/4”ポート付き61-8489-43
25,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
38709844101-0180-053-281801/4”ポート付き61-8489-47
31,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
38709869101-0240-070-282401/4”ポート付き61-8489-49
31,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38709878101-0300-089-203001/8”ポート付き61-8489-50
33,900
取扱い終了
返品不可
38709887101-0300-089-283001/4”ポート付き61-8489-51
35,000
取扱い終了
返品不可
38709923101-0500-089-285001/4”ポート付き61-8489-55
47,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38709765101-0060-053-28332258570102-4-2101-0060-053-28 液体移送用ジャー サビレックス 33225857液体移送用ジャーサビレックス1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ後継品
38709783101-0090-053-28332258660103-4-2101-0090-053-28 液体移送用ジャー サビレックス 33225866液体移送用ジャーサビレックス1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ後継品
38709808101-0120-070-28332258750104-4-2101-0120-070-28 液体移送用ジャー サビレックス 33225875液体移送用ジャーサビレックス1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ後継品
38709844101-0180-053-28332258840103L-4-2101-0180-053-28 液体移送用ジャー サビレックス 33225884液体移送用ジャーサビレックス1個
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ後継品
38709869101-0240-070-28332258930108-4-2101-0240-070-28 液体移送用ジャー サビレックス 33225893液体移送用ジャーサビレックス1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする