シールドジャー 密閉ジャー 102シリーズ

シールドジャー 密閉ジャー 102シリーズ - サビレックスシールドジャー 密閉ジャー 102シリーズ - サビレックスシールドジャー 密閉ジャー 102シリーズ - サビレックスシールドジャー 密閉ジャー 102シリーズ - サビレックスシールドジャー 密閉ジャー 102シリーズ - サビレックス

フェルールグリップスタイルナットが付いています。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa(1PSI)ずつ低下します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38709966102-0125-0112561-8489-59
57,700
56,900
62,590(税込)
13日以内出荷
返品不可
38709975102-0475-0147561-8489-60
100,500
99,900
109,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
38709984102-1100-01110061-8489-61
149,700
149,000
163,900(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38709993102-0475-0347561-8489-62
100,500
99,900
109,890(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
38710009102-1100-03110061-8489-63
146,800
139,000
152,900(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする