試験管 PFA製

試験管 PFA製 - サビレックス試験管 PFA製 - サビレックス

使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートクレーブ滅菌可能。PFA製のため破損の心配がありません。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38710745210-005-215蓋なし61-8490-47
10,200
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
38710754210-014-2114蓋なし61-8490-48
11,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
38710763211-015-20-018-0115内底U型61-8490-49
14,500
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
38710779211-015-30-018-0115内底V型61-8490-50
13,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
38710788211-026-20-024-0126内底U型 標準蓋61-8490-51
17,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
38710797211-026-20-024-2326内底U型 外径1/8”側面プッシュインポート61-8490-52
22,600
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38710849211-050-20-029-0150内底U型61-8490-57
19,100
18,980
20,878(税込)
43日以内出荷
返品不可
38710858211-050-30-029-0150内底V型61-8490-58
18,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
38710867211-060-20-028-0160内底U型61-8490-59
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38710815211-032-20-024-0132内底U型 標準蓋61-8490-54
15,500
取扱い終了
返品不可
38710824211-032-20-024-2332内底U型 外径1/8”側面プッシュインポート61-8490-55
19,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする