曜日別特売

標準チューブ/試験管捻蓋 600シリーズ

標準チューブ/試験管捻蓋 600シリーズ - サビレックス標準チューブ/試験管捻蓋 600シリーズ - サビレックス標準チューブ/試験管捻蓋 600シリーズ - サビレックス標準チューブ/試験管捻蓋 600シリーズ - サビレックス
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38710876600-018-01標準蓋 18mm ポートなし61-8490-60
1,900
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
38710885600-028-01標準蓋 28mm ポートなし61-8490-61
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
38710894600-029-01標準蓋 29mm ポートなし61-8490-62
2,800
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
38710903600-022-73バルブなし蓋61-8490-63
3,200
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする