曜日別特売

ブロックダイジェスチョンチューブ

ブロックダイジェスチョンチューブ - サビレックスブロックダイジェスチョンチューブ - サビレックスブロックダイジェスチョンチューブ - サビレックス

使用温度範囲:-200℃~+260℃。ブロックダイジェスチョン用にデザインされたPFA製チューブです。側壁が薄肉のため熱伝導性に優れています。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38710919211-004-20-023-014内底U型 標準蓋付属61-8490-64
8,300
7,998
8,798(税込)
43日以内出荷
返品不可
38710928211-010-30-033-0110内底V型 標準蓋付属61-8490-65
15,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
38710937211-010-30-033-2310内底V型 外径1/8”側面プッシュインポート付属61-8490-66
18,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
38710946211-010-30-033-2610内底V型 外径1/8”チューブ用ポート付属61-8490-67
28,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38710964211-017-20-033-0117内底U型 標準蓋付属61-8490-69
16,100
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
38710973211-017-20-033-2317内底U型 外径1/8”側面プッシュインポート付属61-8490-70
18,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
38710989211-017-20-033-2617内底U型 外径1/8”チューブ用ポート付属61-8490-71
29,100
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38711007211-025-30-033-0125内底V型 標準蓋付属61-8490-73
13,900
13,880
15,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
38711016211-025-30-033-2325内底V型 外径1/8”側面プッシュインポート付属61-8490-74
16,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
38711025211-025-30-033-2625内底V型 外径1/8”チューブ用ポート付属61-8490-75
26,900
26,880
29,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
38711043210-075-1175蓋なし61-8490-77
19,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする