曜日別特売

三層式フィルターホルダー・径47mmメンブレン用 注入口 403シリーズ

三層式フィルターホルダー・径47mmメンブレン用 注入口 403シリーズ - サビレックス三層式フィルターホルダー・径47mmメンブレン用 注入口 403シリーズ - サビレックス三層式フィルターホルダー・径47mmメンブレン用 注入口 403シリーズ - サビレックス三層式フィルターホルダー・径47mmメンブレン用 注入口 403シリーズ - サビレックス三層式フィルターホルダー・径47mmメンブレン用 注入口 403シリーズ - サビレックス

径47mmメンブレン用のフィルターホルダーです。環境評価などの流体分析に使用されます。メンブレン・締付用レンチ別売。

内容量1個
注意
※66℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa(1PSI)ずつ低下します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38711287403-10-47-22-21-261-8491-051-1/2"オープン 注出口1/4"チューブ
57,700
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
38711296403-10-47-22-22-261-8491-061-1/2"オープン 注出口3/8"チューブ
58,700
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
38711305403-21-47-22-21-261-8491-071/4"チューブ用 注出口1/4"チューブ
56,600
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
38711314403-31-47-22-31-261-8491-081/4"MNPT 注出口1/4"MNPT
57,100
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
38711323403-10-47-22-31-261-8491-091-1/2"オープン 注出口1/4"MNPT
58,100
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする