曜日別特売

径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注入口 410シリーズ

径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注入口 410シリーズ - サビレックス径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注入口 410シリーズ - サビレックス径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注入口 410シリーズ - サビレックス径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注入口 410シリーズ - サビレックス径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注入口 410シリーズ - サビレックス径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注入口 410シリーズ - サビレックス径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注入口 410シリーズ - サビレックス径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注入口 410シリーズ - サビレックス
内容量1個
全8種類を絞り込む
種別
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38711384410-10-4761-8491-15オープン 径1-1/2"
12,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
38711393410-12-4761-8491-16オープン 径3-1/2"×長さ1"
15,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
38711409410-21-4761-8491-17外径1/4"チューブ接続用フェルールナット付
15,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
38711418410-22-4761-8491-18外径3/8"チューブ接続用フェルールナット付
16,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
38711427410-31-4761-8491-191/4"MNPTねじ
15,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
38711436410-43-4761-8491-20チューブ状 外径1/2"×長さ1"
17,200
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
38711445410-41-4761-8491-21チューブ状 外外径1/4"×長さ1"
16,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
38711454410-42-4761-8491-22チューブ状 外外径3/8"×長さ1"
16,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする