曜日別特売

径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注出口 411シリーズ

径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注出口 411シリーズ - サビレックス径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注出口 411シリーズ - サビレックス径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注出口 411シリーズ - サビレックス径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注出口 411シリーズ - サビレックス径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注出口 411シリーズ - サビレックス径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注出口 411シリーズ - サビレックス
内容量1個
全6種類を絞り込む
種別
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38711463411-21-47外径1/4"チューブ接続用フェルールナット付61-8491-23
14,900
14,880
16,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
38711479411-22-47外径3/8"チューブ接続用フェルールナット付61-8491-24
16,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
38711488411-31-471/4"MNPTねじ61-8491-25
15,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
38711497411-43-47チューブ 状外径1/2"×長さ1"61-8491-26
16,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
38711506411-41-47チューブ 外径1/4"×長さ1"61-8491-27
15,900
15,880
17,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
38711515411-42-47チューブ 外径3/8"×長さ1"61-8491-28
16,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする