曜日別特売

一層式フィルターホルダー・径50mmメンブレン用 注入・注出口 401シリーズ

一層式フィルターホルダー・径50mmメンブレン用 注入・注出口 401シリーズ - サビレックス一層式フィルターホルダー・径50mmメンブレン用 注入・注出口 401シリーズ - サビレックス一層式フィルターホルダー・径50mmメンブレン用 注入・注出口 401シリーズ - サビレックス一層式フィルターホルダー・径50mmメンブレン用 注入・注出口 401シリーズ - サビレックス

径50mmメンブレン用のフィルターホルダーです。環境評価などの流体分析に使用されます。メンブレン・締付用レンチ別売。

内容量1個
注意
※66℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa(1PSI)ずつ低下します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38711558401-21-50-31-21-21/4" Tefzel製61-8491-40
42,500
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
38711567401-21-50-11-21-21/4" PFA製61-8491-41
43,300
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
38711576401-43-50-31-43-21/2"×長さ1" Tefzel製61-8491-42
45,300
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
38711585401-43-50-11-43-21/2"×長さ1" PFA製61-8491-43
42,900
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする