曜日別特売

径50mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注入口 410シリーズ

径50mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注入口 410シリーズ - サビレックス径50mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注入口 410シリーズ - サビレックス径50mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注入口 410シリーズ - サビレックス径50mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注入口 410シリーズ - サビレックス径50mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注入口 410シリーズ - サビレックス径50mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 注入口 410シリーズ - サビレックス
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38711594410-10-50オープン径1-1/2"61-8491-44
12,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
38711603410-21-50外径1/4"チューブ接続用 フェルールナット付61-8491-45
15,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
38711619410-22-50外径3/8"チューブ接続用 フェルールナット付61-8491-46
16,600
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
38711628410-31-501/4"MNPTねじ61-8491-47
16,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
38711637410-43-50チューブ状 外径1/2"×長さ1"61-8491-48
17,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
38711646410-42-50チューブ状 外径3/8"×長さ1"61-8491-49
16,700
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする