曜日別特売

カラム構成容器 500シリーズ

カラム構成容器 500シリーズ - サビレックスカラム構成容器 500シリーズ - サビレックスカラム構成容器 500シリーズ - サビレックスカラム構成容器 500シリーズ - サビレックスカラム構成容器 500シリーズ - サビレックスカラム構成容器 500シリーズ - サビレックスカラム構成容器 500シリーズ - サビレックスカラム構成容器 500シリーズ - サビレックス

同社(ザビレックス)製のカラム構成部品等と組合せて、用途に合わせた容器を作ることが可能です。同社(ザビレックス)製のカラム構成部品と違い、カラム構成容器には底があります。使用温度範囲:-200℃~+260℃。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。組み立てたカラム構成容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。

内容量1個
注意
※38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa(1PSI)ずつ低下します。※蓋は別売です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38711953500-060-0261-8491-98
13,300
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
38711969500-120-0261-8491-99
19,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
38711978500-120-1161-8492-01
24,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
38711987500-120-1561-8492-02
24,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
38711996500-120-1761-8492-03
24,200
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
38712005500-120-3161-8492-04
24,700
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
38712014500-375-0261-8492-05
56,300
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
38712023500-375-0661-8492-06
52,600
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする