曜日別特売

カラム構成部品 531シリーズ

カラム構成部品 531シリーズ - サビレックスカラム構成部品 531シリーズ - サビレックスカラム構成部品 531シリーズ - サビレックスカラム構成部品 531シリーズ - サビレックスカラム構成部品 531シリーズ - サビレックスカラム構成部品 531シリーズ - サビレックスカラム構成部品 531シリーズ - サビレックスカラム構成部品 531シリーズ - サビレックス

同社(ザビレックス)製のカラム構成容器等と組合せて、用途に合わせた容器を作ることが可能です。同社(ザビレックス)製のカラム構成容器と違い、カラム構成部品には底がなく筒状になっており、容器の延長用に使用します。コネクター(730-0502)を使用することで、構成部品を連結させることが可能です。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。カラム構成部品で組み立てた容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。

内容量1個
注意
※38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa(1PSI)ずつ低下します。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38712039531-150-05ポートなし61-8492-07
18,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
38712048531-150-111/8”用ポート付き61-8492-08
21,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
38712057531-150-151/4”用ポート付き61-8492-09
21,000
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
38712075531-150-313/8”ねじポート付き61-8492-11
32,600
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
38712084531-150-333/8”用ポート付き61-8492-12
24,400
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
38712093531-150-40ポートなし、クランプ組合せ可61-8492-13
25,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
38712109531-150-411/8”用ポート付き、クランプ組合せ可61-8492-14
27,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
38712118531-150-421/4”用ポート付き、クランプ組合せ可61-8492-15
25,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
38712127531-150-433/8”用ポート付き、クランプ組合せ可61-8492-16
28,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
38712136531-375-05ポートなし61-8492-17
70,400
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
38712066531-150-171/4”ねじポート付き61-8492-10
33,200
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする