曜日別特売

ストップコックバルブ

ストップコックバルブ - サビレックス

液体の流出をコントロールします。液体の接触部分はPFAまたはPTFEで成型されています。MNPTねじは容器の底部・側面などに取り付けて液体流出に使用できます。耐圧性は66℃まで0.34MPa(50PSI)です。

内容量1個
注意
※66℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa(1PSI)ずつ低下します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38712915751-PVT2-2-2接続口1/8"チューブ・1/8"MNPTねじ61-8493-14
55,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
38712933750-PVT4-2-2接続口1/4"チューブ・1/8"MNPTねじ61-8493-16
60,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
38712949751-PV4-4-2接続口1/4"MNPTねじ・1/4"MNPTねじ61-8493-17
95,200
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
38712967750-PVT4-4-2接続口1/4"チューブ・1/4"MNPTねじ61-8493-19
68,400
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする