サビレックス
PFA製コイルチューブ 760シリーズ
最高使用温度:260℃、半透明。コイル状に成形しているため柔軟性があります。
種別
PFA製コイルチューブ
色
半透明
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
チューブ長さ(m)
1.5巻き
7.6巻き
30巻き
外径(Φmm)
選択してください
3.17
4.76
6.35
9.53
12.7
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
チューブ長さ(m)
外径(Φmm)
アズワン品番
チューブ外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38713019
760-1-062-125-005
1.5巻き
3.17
61-8493-24
1/8”
¥
6,870
¥
6,717
¥
7,389
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38713028
760-1-062-125-025
7.6巻き
3.17
61-8493-25
1/8”
¥
24,500
¥
23,642
¥
26,006
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38713037
760-1-062-125-100
30巻き
3.17
61-8493-26
1/8”
¥
96,300
¥
94,867
¥
104,354
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38713046
760-1-125-188-005
1.5巻き
4.76
61-8493-27
3/16”
¥
27,300
¥
26,610
¥
29,271
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38713055
760-1-156-250-005
1.5巻き
6.35
61-8493-28
1/4”
¥
12,000
¥
11,772
¥
12,949
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38713064
760-1-156-250-025
7.6巻き
6.35
61-8493-29
1/4”
¥
56,000
¥
55,298
¥
60,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38713073
760-1-156-250-100
30巻き
6.35
61-8493-30
1/4”
¥
183,700
¥
177,071
¥
194,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38713089
760-1-250-375-005
1.5巻き
9.53
61-8493-31
3/8”
¥
24,900
¥
24,533
¥
26,986
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38713098
760-1-250-375-025
7.6巻き
9.53
61-8493-32
3/8”
¥
105,000
¥
98,824
¥
108,706
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38713107
760-1-250-375-100
30巻き
9.53
61-8493-33
3/8”
¥
367,400
¥
355,132
¥
390,645
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38713116
760-1-375-500-005
1.5巻き
12.7
61-8493-34
1/2”
¥
32,400
¥
31,556
¥
34,712
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38713125
760-1-375-500-025
7.6巻き
12.7
61-8493-35
1/2”
¥
142,300
¥
137,502
¥
151,252
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38713134
760-1-375-500-100
30巻き
12.7
61-8493-36
1/2”
¥
538,000
¥
523,300
¥
575,630
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000