曜日別特売

PFA製コイルチューブ 760シリーズ

PFA製コイルチューブ 760シリーズ - サビレックスPFA製コイルチューブ 760シリーズ - サビレックスPFA製コイルチューブ 760シリーズ - サビレックスPFA製コイルチューブ 760シリーズ - サビレックスPFA製コイルチューブ 760シリーズ - サビレックスPFA製コイルチューブ 760シリーズ - サビレックスPFA製コイルチューブ 760シリーズ - サビレックスPFA製コイルチューブ 760シリーズ - サビレックス

FEP製、最高使用温度:200℃、半透明。コイル状に成形しているため柔軟性があります。

種別FEP製コイルチューブ半透明内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ長さ(m)
外径(Φmm)
アズワン品番
チューブ外径(inch)
チューブ内径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38713143760-2-062-125-0051.5巻き3.1761-8493-371/8”1/16”
11,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
38713159760-2-062-125-0257.6巻き3.1761-8493-381/8”1/16”
30,300
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
38713168760-2-062-125-10030巻き3.1761-8493-391/8”1/16”
86,900
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
38713177760-2-156-250-0051.5巻き6.3561-8493-401/4”5/32”
15,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
38713186760-2-156-250-0257.6巻き6.3561-8493-411/4”5/32”
40,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
38713195760-2-156-250-10030巻き6.3561-8493-421/4”5/32”
151,600
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38713204760-2-250-375-0051.5巻き9.5361-8493-433/8”1/4”
21,300
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
38713213760-2-250-375-0257.6巻き9.5361-8493-443/8”1/4”
84,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
38713229760-2-250-375-10030巻き9.5361-8493-453/8”1/4”
303,200
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38713238760-2-375-500-0051.5巻き12.761-8493-461/2”3/8”
28,100
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
38713247760-2-375-500-0257.6巻き12.761-8493-471/2”3/8”
121,100
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38713256760-2-375-500-10030巻き12.761-8493-481/2”3/8”
427,900
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする