灰分測定用灰ざら 角形 CWKAKUHAIシリーズ

灰分測定用灰ざら 角形 CWKAKUHAIシリーズ - CC印(ニッカトー)

酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。

使用温度(℃)1050化学組成SiO2/53%、Al2O3/41%内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38713728CWKAKUHAI-1×#1 無釉薬50×30×1061-0157-65
1,290
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
38713737CWKAKUHAI-2×#2 無釉薬68×45×1061-0157-66
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
38713746CWKAKUHAI-3×#3 無釉薬91×58×1561-0157-67
2,280
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする