曜日別特売

ホットスターラー C-Mag HS 7 control

ホットスターラー C-Mag HS 7 control - IKA

実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。

仕様仕様:本体+センサー固定具、最高設定温度(℃):500、回転数制御単位(rpm):10、ヒーター容量:1000W、センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個、付属品(mm):温度センサーPT1000.60、撹拌子(30×1個、40×1個)回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100V 50/60Hzプレート寸法(mm)180×180本体質量(kg)4型番C-Mag HS 7 control パッケージ電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き)撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミック本体サイズ(mm)220×354×88アズワン品番3-8001-02内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38725698C-Mag HS 7 control パッケージ
215,090
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする