曜日別特売

QSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアー

QSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアー - QSPQSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアー - QSPQSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアー - QSPQSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアー - QSPQSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアー - QSP
(1件のレビュー)

スタンダードピペットチップでアクリルアミドまたはアガロースゲルを分注するのは、時間と手間のかかるプロセスです。ゲルへの損傷を防ぐためにも、こうした用途向けに設計されたチップをお選びください。

全長(mm)68.7
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38732217010-Q1袋(1000本)バルク62-7022-46
5,860
5,798
6,378(税込)
当日出荷
38732226010-R204-Q1箱(5個×204本)ラック62-7022-47
7,880
6,898
7,588(税込)
当日出荷
38732235010-R204S-Q1箱(5個×204本)ラック滅菌済62-7022-48
10,720
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
38732244H-010-96R-Q1箱(10個×96本)ラック62-7024-26
11,820
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
38732253H-010-96RS-Q1箱(10個×96本)ラック 滅菌済62-7024-27
12,840
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38732217
2023-11-08
用途: 溶液の注入
公立大学法人横浜市立大学教育・研究機関

蛋白質実験でアクリルアミドゲルに溶液を入れるときに使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする