曜日別特売

QSP ピペットチップ 1-300μL 目盛付 クリアー 108シリーズ

QSP ピペットチップ 1-300μL 目盛付 クリアー 108シリーズ - QSPQSP ピペットチップ 1-300μL 目盛付 クリアー 108シリーズ - QSPQSP ピペットチップ 1-300μL 目盛付 クリアー 108シリーズ - QSP

目盛付の300μlチップです。

全長(mm)59
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38732619108-96RG-Q1箱(10個×96本)ラック62-7022-67
6,060
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
38732628108-96RGS-Q1箱(10個×96本)ラック 滅菌済62-7022-68
6,380
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
38732655108-G-Q1袋(1000本)バルク62-7022-71
3,440
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
38732637108-96RGS-LR-Q1箱(10個×96本)ラック 低吸着 滅菌済62-7022-69
6,200
取扱い終了
38732646108-G-LR-Q1袋(1000本)バルク 低吸着62-7022-70
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする