曜日別特売

QSP ピペットチップ 1-200μL イエロー

QSP ピペットチップ 1-200μL イエロー - QSPQSP ピペットチップ 1-200μL イエロー - QSPQSP ピペットチップ 1-200μL イエロー - QSPQSP ピペットチップ 1-200μL イエロー - QSP

スタンダードタイプです。

全長(mm)50
全6種類を絞り込む
種別
アズワン品番
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38732664110-96R-Q1箱(10個×96本)ラック62-7022-72
5,760
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
38732673110-96RS-Q1箱(10個×96本)ラック 滅菌済62-7022-75
6,280
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
38732698110-S-Q1袋(500本)バルク 滅菌済62-7022-83
4,560
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
38732707H-110-96RS-Q1箱(10個×96本)ラック 滅菌済62-7024-33
5,860
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
38732716HRI-110-Q1箱(5個×96本)詰め替え62-7024-42
2,540
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
38732689110-Q1袋(1000本)バルク62-7022-82
2,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38732689110-Q37452405110110-Q ピペットチップ QSP 37452405ピペットチップQSP1袋(1000本)
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする