QSP ピペットチップ 1-200μL 先端傾斜タイプ クリアー

QSP ピペットチップ 1-200μL 先端傾斜タイプ クリアー - QSPQSP ピペットチップ 1-200μL 先端傾斜タイプ クリアー - QSPQSP ピペットチップ 1-200μL 先端傾斜タイプ クリアー - QSPQSP ピペットチップ 1-200μL 先端傾斜タイプ クリアー - QSP

先端テーパーカットタイプです。スタンダードピペットチップを使用した場合、ピペットチップ内のサンプル残留が原因で、実験結果の信頼性が損なわれることがあります。正確性と信頼性の要件が厳しいアッセイを実行する際には、この問題を考慮に入れる必要があります。QSPローリテンションチップは、液体残留を低減し、正確性と精度を向上するよう設計されています。洗剤やグリセロールなどの高粘度液体の分注に最適。

全長(mm)51
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38732838TLR070-Q1袋(1000本)バルク 低吸着62-7025-15
2,640
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
38732847TLR070RL-Q1箱(10個×96本)詰め替え×2パック 低吸着62-7025-16
4,760
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
38732856TLR070RLS-Q1箱(10個×96本)詰め替え×2パック 低吸着 滅菌済62-7025-17
5,560
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
38732865TLR070R-Q1箱(10個×96本)ラック 低吸着62-7025-18
5,760
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
38732874TLR070RS-Q1箱(10個×96本)ラック 低吸着 滅菌済62-7025-19
6,280
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする