曜日別特売

QSP ピペットチップ 100-1000μL クリアー

QSP ピペットチップ 100-1000μL クリアー - QSPQSP ピペットチップ 100-1000μL クリアー - QSPQSP ピペットチップ 100-1000μL クリアー - QSP

スタンダードタイプです。

全長(mm)71
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38732969111-N-Q1袋(1000本)62-7022-84バルク
3,040
2,898
3,188(税込)
当日出荷
38732996H-111-R100NS-Q1箱(10個×100本)62-7024-35ラック 滅菌済
7,880
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
38732978111-R100N-Q1箱(10個×100本)62-7022-92ラック
6,680
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
38732987111-R100NS-Q1箱(10個×100本)62-7022-93ラック 滅菌済
7,380
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする