曜日別特売

QSP ピペットチップ 1-200μL 先端傾斜タイプ 目盛付 イエロー

QSP ピペットチップ 1-200μL 先端傾斜タイプ 目盛付 イエロー - QSPQSP ピペットチップ 1-200μL 先端傾斜タイプ 目盛付 イエロー - QSPQSP ピペットチップ 1-200μL 先端傾斜タイプ 目盛付 イエロー - QSPQSP ピペットチップ 1-200μL 先端傾斜タイプ 目盛付 イエロー - QSP

先端テーパーカットタイプです。

全長(mm)51
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38733425113-G-Q1袋(1000本)バルク62-7023-09
2,940
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
38733434T113RL-Q1箱(10個×96本)詰め替え62-7024-89
4,860
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
38733443T113RLS-Q1箱(10個×96本)詰め替え 滅菌済62-7024-90
5,560
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
38733459T113R-Q1箱(10個×96本)ラック62-7024-93
5,860
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
38733468T113RS-Q1箱(10個×96本)ラック 滅菌済62-7024-94
6,380
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする