QSP ピペットチップ 0.1-20μL クリアー

QSP ピペットチップ 0.1-20μL クリアー - QSPQSP ピペットチップ 0.1-20μL クリアー - QSPQSP ピペットチップ 0.1-20μL クリアー - QSPQSP ピペットチップ 0.1-20μL クリアー - QSPQSP ピペットチップ 0.1-20μL クリアー - QSP
(1件のレビュー)

スタンダードタイプです。

全長(mm)46
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38733477114-LR-Q1袋(1000本)バルク 低吸着62-7023-10
3,040
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
38733486114-Q1袋(1000本)バルク62-7023-11
2,840
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
38733495114-R100-Q1箱(10個×100本)ラック62-7023-12
5,760
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
38733504114-R100S-Q1箱(10個×100本)ラック 滅菌済62-7023-13
6,280
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
38733513H-114-96R-Q1箱(10個×96本)ラック62-7024-37
6,280
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
38733529H-114-96R-LR-Q1箱(10個×96本)ラック 低吸着62-7024-38
6,280
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
38733538H-114-96RS-Q1箱(10個×96本)ラック 滅菌済62-7024-39
6,380
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
38733547H-114-96RS-LR-Q1箱(10個×96本)ラック 低吸着62-7024-40
6,880
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
38733556T114R-Q1箱(10個×96本)ラック62-7024-95
5,760
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
38733565T114RS-Q1箱(10個×96本)ラック 滅菌済62-7024-96
6,280
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: 検査
医療・福祉・介護関連業

残念ながらチップの精度が全くなく、ばらつきが大きいです。使用できるものと使用できないものがあります。ピペットは精度が大事だと思うのですが使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする