QSP フィルターチップ 200μL 目盛付

QSP フィルターチップ 200μL 目盛付 - QSPQSP フィルターチップ 200μL 目盛付 - QSPQSP フィルターチップ 200μL 目盛付 - QSPQSP フィルターチップ 200μL 目盛付 - QSP

スタンダードタイプです。

全長(mm)59
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38734423F108-96RS-200-Q1箱(10個×96本)ラック 滅菌済62-7024-04
13,140
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
38734439F108-S-200-Q1袋(100本)バルク 滅菌済62-7024-05
2,440
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
38734457TF108-200-Q1箱(10個×96本)ラック 滅菌済62-7025-02
13,140
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
38734414F10896RS-200-LR-Q1箱(10個×96本)ラック 低吸着 滅菌済62-7024-03
14,700
取扱い終了
38734448FA108-200-Q1袋(1000本)バルク62-7024-21
10,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする