曜日別特売

QSP ピペットチップ 1-200μL

QSP ピペットチップ 1-200μL - QSPQSP ピペットチップ 1-200μL - QSPQSP ピペットチップ 1-200μL - QSPQSP ピペットチップ 1-200μL - QSPQSP ピペットチップ 1-200μL - QSP

チップの厚さを薄くして液切れがよく柔軟性に優れています。

全長(mm)50イエロー
全8種類を絞り込む
種別
アズワン品番
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38734789H-TW110-96R-Q1箱(10個×96本)肉薄タイプ ラック62-7024-48
5,760
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
38734798H-TW110-96RS-Q1箱(10個×96本)肉薄タイプ 滅菌済62-7024-49
6,280
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
38734825TTW110RL-Q1箱(10個×96本)肉薄タイプ 詰め替え62-7025-37
4,860
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
38734834TTW110RLS-Q1箱(10個×96本)肉薄タイプ 詰め替え 滅菌済62-7025-38
5,560
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
38734843TTW110R-Q1箱(10個×96本)肉薄タイプ ラック62-7025-41
5,760
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
38734859TTW110RS-Q1箱(10個×96本)肉薄タイプ ラック 滅菌済62-7025-42
6,280
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
38734868TW110-Q1袋(1000本)肉薄タイプ バルク62-7025-46
2,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
38734773HRI-TW110-Q1箱(5個×96本)肉薄タイプ 詰め替え62-7024-45
2,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38734773HRI-TW110-Q65136497HRI-TW110-QHRI-TW110-Q スタンダードチップ 200μL肉薄タイプ・QSP ヒンジラック詰替 QSP 65136497スタンダードチップ 200μL肉薄タイプ・QSP ヒンジラック詰替QSP1箱(5ラック×96本)
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする