曜日別特売

シリコーンゴム製アダプターチューブ用Oリング 1mL用 ORGシリーズ

シリコーンゴム製アダプターチューブ用Oリング 1mL用 ORGシリーズ - 武蔵エンジニアリング

アダプターチューブ用Oリング。

種別アダプターチューブ用Oリング シリコーンゴム製内容量1パック(20個)
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
適合容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38735848ORG-1.5-S-R-161-3589-44-
800
759
835(税込)
10日以内出荷
返品不可
38735857ORG-6-S-R-161-3589-453用
1,600
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
38735866ORG-9-S-R-161-3589-465用
1,600
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
38735875ORG-11-S-R-161-3589-4710用
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
38735884ORG-18-S-R-161-3589-4820~70用
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
38735893ORG-24-S-R-161-3589-49100用
4,400
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする