超精密ピンセット ID-4

超精密ピンセット ID-4 - Ideal-Tek

先端にテーパーをつけたタイプ(No.2より細い)。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性

種別ID-4 SA材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)全長(mm)110硬度34HRCアズワン品番61-4461-35内容量1本
2月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38738465ID-4SA
5,740
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする