曜日別特売

超精密ピンセット ID-3

超精密ピンセット ID-3 - Ideal-Tek

非常に細い先端面を取って丸く仕上げたタイプ。NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金)。800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性

全長(mm)120種別ID-3 NCアズワン品番61-4460-01内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38738517ID-3NC120
11,600
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする