ダイアモンドチップ Tipack

ダイアモンドチップ Tipack - GILSON(ギルソン)ダイアモンドチップ Tipack - GILSON(ギルソン)ダイアモンドチップ Tipack - GILSON(ギルソン)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量範囲(μL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38744783F1714001セット(10箱×96本)D300T 20~300
8,400
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
38744799F1716001セット(10箱×96本)D1200 20~300
8,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
38744808F1612301セット(8箱×30本)-
18,000
取扱い終了
代替品有
38744817F1613701セット(12箱×50本)500~5mL
23,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38744808F16123052932067F161230F161230 ダイアモンドチップ Tipack GILSON(ギルソン) 52932067ダイアモンドチップ TipackGILSON(ギルソン)1セット(8箱×30本)
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38744817F16137052932076F161370F161370 ダイアモンドチップ Tipack GILSON(ギルソン) 52932076ダイアモンドチップ TipackGILSON(ギルソン)1セット(12箱×50本)
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする