曜日別特売

卓上シーラー交換部品 NPシリーズ

卓上シーラー交換部品 NPシリーズ - SURE(石崎電機製作所)

PTFE粘着テープ

種別交換用PTFE粘着テープ
全9種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38747267NPN-1021個61-3775-61NL-102J/101J/101P 13×130mm
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38747276NPN-2021セット(5枚)61-3775-62NL-202J/202JR/201J/201JR/201P 13×220mm
1,450
1,388
1,527(税込)
当日出荷
38747285NPN-3021個61-3775-63NL-302J/302JR/301J/301JR/332J-5/301P/332P-5 13×320mm
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
38747294NPN-4021組(5枚)61-3775-64NL-402J/401J 13×425mm
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38747303NPN-312C1個61-3775-65NL-302JC-5/331JC/331PC 18×325mm
3,450
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
38747319NPN-412C1個61-3775-66NL-402JC-5 18×425mm
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
38747328NPN-4521個61-3775-67NL-452K 13×487mm
2,300
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
38747337NPN-6021個61-3775-68NL-602K 13×637mm
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
38747346NPN-T21個61-3775-70NL-JC/PC全機種 18mm×3m巻き
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする