滅菌スポイト 1mL 06-001シリーズ

滅菌スポイト 1mL 06-001シリーズ - サンセイ医療器材
(1件のレビュー)

目安の目盛付。(0.015、0.03、0.05、0.1、0.5、1.0mL)

容量(mL)1種別Cタイプ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3874808906-001-031ケース(500本)62-6282-10
6,710
6,698
7,368(税込)
当日出荷
3874807306-001-021ケース(100袋×10本)62-6282-09
9,340
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38748089
2025-12-05
用途: 医療用器具
医療法人社団岩城産婦人科医療・福祉・介護関連業

個別滅菌されているので、清潔に液体を分注するときにはとても使いやすいです。一個ずつ個包装されているスポイトの中では最もコスパがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする