サンセイ医療器材
滅菌サンプルパック 11シリーズ
開閉自在のチェック式で検体保存やサンプリング用に使用できます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
材質
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38748143
11-001
1ケース(20袋×100枚)
D
PE
85×120×0.04
62-6282-35
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
38747958
11-004
1ケース(20袋×100枚)
保存袋
PE
180×300×0.045
62-6282-38
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
38748177
11-005
1ケース(500枚)
SOR-1801
HDPE
140×230
62-6282-39
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38748186
11-006
1ケース(500枚)
SOR-1911
HDPE
178×305
62-6282-40
¥
36,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
38748159
11-002
1ケース(10袋×100枚)
H
PE
170×240×0.04
62-6282-36
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38748168
11-003
1ケース(10袋×100枚)
J
PE
240×340×0.04
62-6282-37
¥
22,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください