滅菌ディスポピペット 23シリーズ

滅菌ディスポピペット 23シリーズ - サンセイ医療器材

容量を識別しやすいよう、色分けしています。容量は±2%で調整されています。

12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
包装形態
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3874823823-0011ケース(10袋×100本)1個包装62-6282-45
21,200
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
3874824723-0021ケース(20袋×50本)1バルク包装62-6282-46
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
3874825623-0031ケース(10袋×100本)2個包装62-6282-47
23,500
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
3874827423-0051ケース(10袋×50本)5個包装62-6282-49
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
3874828323-0061ケース(20袋×25本)5バルク包装62-6282-50
16,400
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
3874829923-0071ケース(10袋×50本)10個包装62-6282-51
18,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
3874830823-0081ケース(20袋×25本)10バルク包装62-6282-52
18,100
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
3874831723-0091ケース(4袋×50本)25個包装62-6282-53
12,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
3874833523-0111ケース(8袋×25本)50個包装62-6282-55
21,900
21,880
24,068(税込)
翌々日出荷
3874832623-0101ケース(10袋×20本)25バルク包装62-6282-54
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
3874826523-0041ケース(20袋×50本)2バルク包装62-6282-48
19,500
取扱い終了
返品不可
3874834423-0121ケース(10袋×20本)50バルク包装62-6282-56
18,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3874832623-0103874831723-00923-010 滅菌ディスポピペット 23シリーズ サンセイ医療器材 38748317滅菌ディスポピペット 23シリーズサンセイ医療器材1ケース(4袋×50本)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする