エアーダスターコンプレッサー

エアーダスターコンプレッサー - アイ・エイ・シー

低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーとエアーガンのセット販売です。セット内容:低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーDC-3、エアーダスターガン本体、中空糸ラインフィルターLF-6(2ヶ1セット)、コイルチューブ※周辺機器も付属しているので、購入してすぐに使用できます。

アズワン品番62-0955-56内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38748789DC-3-Setオイルレス10/11(50/60Hz)0.5~0.650.2AC10050/60540.410
211,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする