アイ・エイ・シー
ドレン水回収ボトル
コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水を回収するためのボトルです。回収容量は1000mLです。排出時の圧力はサイレンサーから解放されます。
アズワン品番
62-0956-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38748868
DB-1000
1
95
200
95
0.14
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください