アイ・エイ・シー
超低露点エアードライヤー QDシリーズ
結露防止用に適しています。窒素ガスの代用として使用できます。自己再生方式で連続使用できます。乾燥剤の交換の必要がなく、メンテナンスフリーです。コンプレッサーは比較的大きなものが必要となります。
種別
大型
電源(V)
単相 AC100(50/60Hz)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
アズワン品番
大気圧露点(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38748895
QD50-50
出口:50
62-0955-46
-50
¥
550,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38748904
QD50-75
出口:50
62-0955-47
-75
¥
580,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38748913
QD70-50
出口:70
62-0955-48
-50
¥
580,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38748929
QD70-75
出口:70
62-0955-49
-75
¥
580,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38748938
QD100-50
出口:100
62-0955-50
-50
¥
580,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38748947
QD100-75
出口:100
62-0955-51
-75
¥
580,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000