曜日別特売

4-20mAモジュール

4-20mAモジュール - T&D(ティアンドデイ)
仕様
・入力電流範囲/0~20mA、40 mAまで動作可能
・入力抵抗 100Ω ±0.3Ω
・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)
精度
モジュール温度
-40~10℃ : ±0.1mA +読み値の0.3%
10~40℃:±0.05mA+読み値の0.3%
40~80℃:±0.1mA +読み値の0.3%
動作環境
温度-40~80℃
湿度 90%RH以下
結露しないこと
アズワン品番61-8494-12RoHS指令(10物質対応)対応測定分解能0.01 Ma内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38749473AIM-3010
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする