電圧モジュール

電圧モジュール - T&D(ティアンドデイ)
仕様
・プレヒート機能/3V~20V, 100mAまでスイッチ可能 1秒分解能で1秒から999秒までコンデンサ負荷は330μF以下
・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)
精度
モジュール温度
-40~10℃ :±1mV +読み値の0.5%
10~40℃ :±0.5mV+読み値の0.3%
40~80℃ :±1mV +読み値の0.5%
動作環境
温度 -40~80℃
湿度 90%RH以下
結露しないこと
測定分解能
400mVまで0.1 mV
800mVまで0.2 mV
999mVまで0.4 mV
3.2 Vまで 1mV
6.5 Vまで 2mV
9.999Vまで 4mV
22 V まで 10mV
測定範囲電圧0~22Vアズワン品番61-8494-13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38749489VIM-3010
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする