貯蔵ラック MDFシリーズ

貯蔵ラック MDFシリーズ - PHC[科学研究・開発用品]

チェストタイプ用。

内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38750277MDF-072SR-PJ162×157×41461-9170-50
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38750286MDF-102SR-PJ162×157×58561-9170-51
24,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
38750295MDF-072SRSP-PJ88×157×41461-9170-53
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
38750304MDF-054SR-PJ162×157×42061-9170-54
21,500
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
38750313MDF-074SR-PJ162×157×58261-9170-55
25,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
38750329MDF-094SR1-PJ158×157×74361-9170-56
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする