除菌・清浄剤 ホワイト7-K エタノール製剤

除菌・清浄剤 ホワイト7-K エタノール製剤 - ユーアイ化成
(2件のレビュー)

CAE+エタノール59W/W%配合洗浄剤。ウイルスや一般細菌等に汚染されやすい血液・血清等を扱う器具類及び実験台、壁面、試験機器、フロア等にスプレー又は拭き取るだけですぐれた除菌、清浄効果を発揮します。

成分エチルアルコール 59% 、イソプロピルアルコール 0.1%未満効果除菌エタノール濃度(v/v%)50区分雑品繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3875057525204容器無
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
3875058425104容器付
11,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-23
用途: 食堂の消毒
株式会社吉田製作所

納入は遅いし、イメージとは言っても、写真と届いた商品とのギャップが大きすぎでがっかりです。
マイナス評価をしたいくらいです。
この画像は無くさないと誤解を招き、同じような思いをする方が続くので、是非実物の写真か今掲載の写真は取り下げてほしいと思います。
返品不可商品との事ですが、代替品無しでも突き返したい気持ちです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記に関して今後の課題として改善を検討します。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 38750575
2020-06-20
用途: 器具の消毒
美容室髪芝居サービス業

毎日拭き消毒に重宝しております、希釈して使用してみようかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする