富士ゲル産業
シリカゲル PETフィルム SAシリーズ
100個小分けで小ロット購入に便利です。吸湿すると青いシリカゲルがピンク色に変わります。フィルムなので、袋の外から色の確認ができます。小袋に分かれているので、計量する必要がありません。
材質
【袋】PETフィルム
外装
OPCPフィルム
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38751327
SA1g(S)(100x56)
1ケース(56袋×100個)
30×40
1
62-6248-10
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38751336
SA2g(100x30)
1ケース(30袋×100個)
40×55
2
62-6248-11
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38751345
SA3g(100x25)
1ケース(25袋×100個)
50×55
3
62-6248-12
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38751354
SA5g(100x20)
1ケース(20袋×100個)
60×55
5
62-6248-13
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください