小型エアーポンプ 吐出型 VPシリーズ

小型エアーポンプ 吐出型 VPシリーズ - テクノ高槻

機器組込仕様。電磁式ダイヤフラム方式を採用。小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れております。エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、エアーマッサージャー用、理化学向け分析、カク拌用にご使用可能となります。

注意
※参考値(代表値)であり、保証値ではありません。※ポンプの使用範囲温度は5℃~40℃です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
接続外径
吐出風量(L/min)
常用吐出圧力(kPa)
出力(50/60Hz)(kW)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38753287VP-40201個Φ10mm42(50Hz)、40(60Hz)1016/17AC100
17,000
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
38753296VP-50301個Φ10mm46(50Hz)、50(60Hz)1023/26AC100
19,700
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
28861465VP-60351台Φ10mm52(50Hz)、59(60Hz)1030/36AC100
19,800
17,980
19,778(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする