曜日別特売

フィルターチップ Endoto

フィルターチップ Endoto - sartorius(ザルトリウス)フィルターチップ Endoto - sartorius(ザルトリウス)フィルターチップ Endoto - sartorius(ザルトリウス)フィルターチップ Endoto - sartorius(ザルトリウス)フィルターチップ Endoto - sartorius(ザルトリウス)フィルターチップ Endoto - sartorius(ザルトリウス)フィルターチップ Endoto - sartorius(ザルトリウス)フィルターチップ Endoto - sartorius(ザルトリウス)

RNase, DNase, Endotoxin Free。フィルター付きチップ。滅菌済。ラック入り

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(μL)
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38742254783201CTN1箱10in Free 10μL Long type 5箱 滅菌済62-3782-81
90,800
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
38742263790011F1箱(10ラック×96本)10in Free10μL 滅菌済62-3782-86
20,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
38742279790011FCTN1箱(10ラック×96本)10in Free10μL 滅菌済62-3782-87
142,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38742288790021F1箱(10ラック×96本)20in Free20μL 滅菌済62-3782-91
20,400
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
38742297790021FCTN1箱(10ラック×96本)20in Free20μL 滅菌済62-3782-92
142,800
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38742306790101F1箱(10ラック×96本)120in Free120μL 滅菌済62-3782-93
20,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
38742315790101FCTN1箱(10ラック×96本)120in Free120μL 滅菌済62-3782-94
142,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38742324790201F1箱(10ラック×96本)200in Free200μL 滅菌済62-3782-97
20,400
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
38742333790201FCTN1箱(10ラック×96本)200in Free200μL 滅菌済62-3782-98
142,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38742349790301F1箱(10ラック×96本)300in Free300μL 滅菌済62-3783-02
20,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
38742358790301FCTN1箱(10ラック×96本)300in Free300μL 滅菌済62-3783-03
142,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38742367791001F1箱(10ラック×96本)1000in Free1000μL 滅菌済62-3783-10
20,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
38742376791001FCTN1箱1000in Free1000μL 4箱 滅菌済62-3783-11
72,700
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
38742385791211F1箱(10ラック×96本)1200in Free 1200μL 滅菌済62-3783-22
22,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
38742394791211FCTN1箱(10ラック×96本)1200in Free 1200μL 滅菌済62-3783-23
79,600
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする